TRACON - Motorvédelem 2,5-4A 3P, motor max.: 1,5kW IP20 TGV2-08 - TGV2-08
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 2.5-4 A
Kioldási technika - termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 380-420 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
105 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374122337
Sonepar cikkszám
TGV2-08
Gyártói cikkszám
TGV2-08
Gyártói típuskód
TGV2-08
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
2.5-4 A
Kioldási technika:
termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
380-420 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
51 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
billenő
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
44.2 mm
Mélység:
66 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
1.5 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
2 kA
Magasság:
89 mm