Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Mozgásérzékelő 230VAC 180fokos fehér fali IP44 SN015132 - TMB-016

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Mozgásérzékelő 230VAC 180fokos fehér fali IP44 SN015132

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 12 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 7 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 180-180 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 1200 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374198622

Sonepar cikkszám

SN015132

Gyártói cikkszám

TMB-016

Gyártói típuskód

TMB-016

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

12 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

7 min

Vízszintes érzékelésszög:

180-180 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

1200 W

Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:

passzív infravörös

Folyamatos fényszabályozás:

Igen

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Kényszerített bekapcsolás:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Nem

Hálózatba köthető:

Igen

Letapogatási szög:

180 °

Optimális szerelési magasság:

2.5 m

Áthidaló kapcsoló:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

0 m

Max. jelenlét tartomány:

0 m2

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

0 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Nem

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Nem

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Szerelési mód:

falon kívüli

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP44

Ütésállóság (IK):

IK06

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-50 Hz

Min. kapcsolási idő:

10 s

Kikapcsolási késleltetés:

0.1 s

Bekapcsolási késleltetés:

0.1 s

Szenzor elfordulási tartománya, vízszintes:

0-0 °

Szenzor elfordulási tartománya, függőleges:

0-0 °

Indító fényerő:

3-2000 lx

Falra szerelhető:

Igen

Kapcsolási zónák száma:

1

Max. bekapcsolási áram:

0 A

Min. bekapcsolási áram:

0 A

Vezérlőáram:

0 mA

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Riasztó-funkció:

Nem

Szélesség:

120 mm

Magasság:

78 mm

Környezeti hőmérséklet:

10-45 °C

Mélység:

28 mm

Átmérő:

0 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Beépítési mélység:

0 mm

Beépítési hossz:

0 mm

Beépítési átmérő:

0 mm

Min. készülékdoboz mélység:

0 mm

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgásérzékelő 230VAC 180fokos fehér fali IP44