TRACON - Mozgásérzékelő 230VAC 180fokos fehér szerelvénydobozba IP20 SN015133 - TMB-054R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Max. hatótávolság előre - 15 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 12 min
Vízszintes érzékelésszög - 180-180 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 1200 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374198592
Sonepar cikkszám
SN015133
Gyártói cikkszám
TMB-054R
Gyártói típuskód
TMB-054R
Kivitel:
mozgásjelző
Max. hatótávolság előre:
15 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
12 min
Vízszintes érzékelésszög:
180-180 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
1200 W
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:
nagyfrekvencia
Folyamatos fényszabályozás:
Igen
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Kényszerített bekapcsolás:
Nem
Kényszerkikapcsolás:
Nem
Hálózatba köthető:
Igen
Letapogatási szög:
180 °
Optimális szerelési magasság:
15 m
Áthidaló kapcsoló:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
0 m
Max. jelenlét tartomány:
0 m2
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
0 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Távirányítással működtethető:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Indító fényerő beállítható:
Igen
Jelzőegységgel:
Nem
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális bevonat:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Ütésállóság (IK):
IK06
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-50 Hz
Min. kapcsolási idő:
10 s
Kikapcsolási késleltetés:
0.1 s
Bekapcsolási késleltetés:
0.1 s
Szenzor elfordulási tartománya, vízszintes:
0-0 °
Szenzor elfordulási tartománya, függőleges:
0-0 °
Indító fényerő:
3-2000 lx
Falra szerelhető:
Nem
Kapcsolási zónák száma:
1
Max. bekapcsolási áram:
0 A
Min. bekapcsolási áram:
0 A
Vezérlőáram:
0 mA
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Riasztó-funkció:
Nem
Szélesség:
80 mm
Magasság:
80 mm
Környezeti hőmérséklet:
10-45 °C
Mélység:
32 mm
Átmérő:
0 mm
Beépítési szélesség:
80 mm
Beépítési mélység:
30 mm
Beépítési hossz:
32 mm
Beépítési átmérő:
80 mm
Min. készülékdoboz mélység:
35 mm