Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - műa kézikapcs tokozat 2-es méret IP65 SN032721 - TKTS-02

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - műa kézikapcs tokozat 2-es méret IP65 SN032721

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 1

  • Ház felső részének színe - szürke

  • Ház anyaga - műanyag

  • Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374184212

Sonepar cikkszám

SN032721

Gyártói cikkszám

TKTS-02

Gyártói típuskód

TKTS-02

Parancshelyek száma:

1

Ház felső részének színe:

szürke

Ház anyaga:

műanyag

Házforma/háztípus:

felületre szerelt tokozat

Védettség (IP):

IP65

Nyílások átmérője:

9.5 mm

Mélység:

120 mm

Szélesség:

113 mm

Magasság:

87 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; műa kézikapcs tokozat 2-es méret IP65