TRACON - műa kézikapcs tokozat 3-as méret IP65 SN032842 - TKTS-03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374184229
Sonepar cikkszám
SN032842
Gyártói cikkszám
TKTS-03
Gyártói típuskód
TKTS-03
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP65
Nyílások átmérője:
11.5 mm
Mélység:
200 mm
Szélesség:
140 mm
Magasság:
109 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; műa kézikapcs tokozat 3-as méret IP65