TRACON - Műa tokozat fk. TGV2-höz IP55 TGV2-T2 - TGV2-T2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - egyéb
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374139007
Sonepar cikkszám
TGV2-T2
Gyártói cikkszám
TGV2-T2
Gyártói típuskód
TGV2-T2
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP65
Nyílások átmérője:
14.5 mm
Mélység:
83.5 mm
Szélesség:
92 mm
Magasság:
145 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartozék kisfeszültségű kapcsolótechnikához ; Műa tokozat fk. TGV2-höz IP55