TRACON - Műanyag elosztószekrény 330x250x130mm IP65 maszkos SN103089 - TME332513M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 9
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374195089
Sonepar cikkszám
SN103089
Gyártói cikkszám
TME332513M
Gyártói típuskód
TME332513M
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
9
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
250 mm
Magasság:
330 mm
Zárral:
Igen
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
130 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
0 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Nem
Műanyag elosztószekrény 330x250x130mm IP65 maszkos