Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Műanyag kábelharisnya átm.: 16mm (9,5-25,4mm) TKH-016 - TKH-016

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Műanyag kábelharisnya átm.: 16mm (9,5-25,4mm) TKH-016

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - spirál-tömlő

  • Névleges átmérő - 16 mm

  • Szín - fekete

  • Kötegátmérő - 9.5-25.4 mm

  • Áttetsző - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374160445

Sonepar cikkszám

TKH-016

Gyártói cikkszám

TKH-016

Gyártói típuskód

TKH-016

Kivitel:

spirál-tömlő

Névleges átmérő:

16 mm

Szín:

fekete

Kötegátmérő:

9.5-25.4 mm

Áttetsző:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-30-125 °C

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Tűzállósági tulajdonságok:

megfelel: UL94 V2

Forduló szélesség:

5000 mm

Falvastagság:

0 mm

Anyag:

műanyag

Üzemi hőmérséklet rövidtávú:

0 °C

Kéziszerszámok ; Kábelharisnya ; Műanyag kábelharisnya átm.: 16mm (9,5-25,4mm)