TRACON - Műanyag kábelharisnya átm.: 32mm (19,1-44,5mm) TKH-032 - TKH-032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - spirál-tömlő
Névleges átmérő - 32 mm
Szín - fekete
Kötegátmérő - 19.1-44.5 mm
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
10 méter
Készletezett termék
Vonalkód
5997374160469
Sonepar cikkszám
TKH-032
Gyártói cikkszám
TKH-032
Gyártói típuskód
TKH-032
Kivitel:
spirál-tömlő
Névleges átmérő:
32 mm
Szín:
fekete
Kötegátmérő:
19.1-44.5 mm
Áttetsző:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-30-125 °C
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Tűzállósági tulajdonságok:
megfelel: UL94 V2
Forduló szélesség:
5000 mm
Falvastagság:
0 mm
Anyag:
műanyag
Üzemi hőmérséklet rövidtávú:
0 °C
Kéziszerszámok ; Kábelharisnya ; Műanyag kábelharisnya átm.: 32mm (19,1-44,5mm)