Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Műanyag szekrény maszkos 400×300×165mm IP65 SN034306 - TME403017M

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Műanyag szekrény maszkos 400×300×165mm IP65 SN034306

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 2

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374183789

Sonepar cikkszám

SN034306

Gyártói cikkszám

TME403017M

Gyártói típuskód

TME403017M

Sorok száma:

2

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

szürke

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP65

Szélesség:

300 mm

Magasság:

400 mm

Zárral:

Igen

Beépítési mélység:

0 mm

Mélység:

165 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Belső mélység:

0 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Igen

RAL-szám:

7035

DIN-sín:

Nem

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Műanyag szekrény maszkos 400×300×165mm IP65