TRACON - Műanyag szekrény TME403017 400x300x170mm teleajtóval IP65 TME403017 - TME403017
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374183680
Sonepar cikkszám
TME403017
Gyártói cikkszám
TME403017
Gyártói típuskód
TME403017
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
300 mm
Magasság:
400 mm
Zárral:
Igen
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
165 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
0 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Műanyag szekrény TME403017 400x300x170mm teleajtóval