TRACON - Műanyagszekrény 280×210×130mm teli ajtóval IP65 SN019839 - TME282113
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 8
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN019839
Gyártói cikkszám
TME282113
Gyártói típuskód
TME282113
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
8
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
210 mm
Magasság:
280 mm
Zárral:
Igen
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
130 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
0 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Műanyagszekrény 280×210×130mm teli ajtóval IP65