TRACON - Műanyagszekrény átlátszó ajtóval 500×400×175mm IP65 SN034317 - TME504018T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 17
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374183758
Sonepar cikkszám
SN034317
Gyártói cikkszám
TME504018T
Gyártói típuskód
TME504018T
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
17
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
400 mm
Magasság:
500 mm
Zárral:
Igen
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
175 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
0 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Műanyagszekrény átlátszó ajtóval 500×400×175mm IP65