Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Műanyagszekrény átlátszó ajtóval 700×500×245mm, IP65 SN034360 - TME705025T

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Műanyagszekrény átlátszó ajtóval 700×500×245mm, IP65 SN034360

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 4

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 22

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

62 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374183772

Sonepar cikkszám

SN034360

Gyártói cikkszám

TME705025T

Gyártói típuskód

TME705025T

Sorok száma:

4

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

22

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

szürke

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP65

Szélesség:

500 mm

Magasság:

700 mm

Zárral:

Igen

Beépítési mélység:

0 mm

Mélység:

245 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Belső mélység:

0 mm

Szerelőlemezzel:

Igen

EMC változat:

Igen

RAL-szám:

7035

DIN-sín:

Nem

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Műanyagszekrény átlátszó ajtóval 700×500×245mm, IP65