TRACON - Műanyagszekrény maszkos átlátszó ajtóval 500×400×175mm IP65 SN034324 - TME504018MT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 17
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374183833
Sonepar cikkszám
SN034324
Gyártói cikkszám
TME504018MT
Gyártói típuskód
TME504018MT
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
17
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
400 mm
Magasság:
500 mm
Zárral:
Igen
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
175 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
0 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Műanyagszekrény maszkos átlátszó ajtóval 500×400×175mm IP65