TRACON - Műanyagszekrény TME403017T 400x300x170 átlátszó ajtó IP65 TME403017T - TME403017T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374183734
Sonepar cikkszám
TME403017T
Gyártói cikkszám
TME403017T
Gyártói típuskód
TME403017T
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
300 mm
Magasság:
400 mm
Zárral:
Igen
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
165 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
0 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Műanyagszekrény TME403017T 400x300x170 átlátszó ajtó