Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Műanyagszekrény TME604020 600x400x200mm IP65 TME604020 - TME604020

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Műanyagszekrény TME604020 600x400x200mm IP65 TME604020

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 4

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 17

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

42 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374183710

Sonepar cikkszám

TME604020

Gyártói cikkszám

TME604020

Gyártói típuskód

TME604020

Sorok száma:

4

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

17

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

szürke

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP65

Szélesség:

400 mm

Magasság:

600 mm

Zárral:

Igen

Beépítési mélység:

0 mm

Mélység:

200 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Belső mélység:

0 mm

Szerelőlemezzel:

Igen

EMC változat:

Igen

RAL-szám:

7035

DIN-sín:

Nem

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Műanyagszekrény TME604020 600x400x200mm