TRACON - Műanyagszekrény TME705025M 700x500x245mm maszkos teli fed. IP65 TME705025M - TME705025M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 22
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
62 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374183819
Sonepar cikkszám
TME705025M
Gyártói cikkszám
TME705025M
Gyártói típuskód
TME705025M
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
22
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
500 mm
Magasság:
700 mm
Zárral:
Igen
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
245 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
0 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Műanyagszekrény TME705025M 700x500x245mm maszkos teli fed.