TRACON - Multiméter digitális USB True RMS, DCV, ACV, DCA, ACA, OHM, C, °C, dioda, IP67 SN111263 - PAN189USB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelzés/kijelző - digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC - 1000 V
Max. árammérési-tartomány AC - 10 A
Max. árammérési-tartomány DC - 10 A
Mérési tartomány választása - kézi/automatikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9120037331906
Sonepar cikkszám
SN111263
Gyártói cikkszám
PAN189USB
Gyártói típuskód
PAN189USB
Jelzés/kijelző:
digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC:
1000 V
Max. árammérési-tartomány AC:
10 A
Max. árammérési-tartomány DC:
10 A
Mérési tartomány választása:
kézi/automatikus
Max. feszültségmérési-tartomány DC:
1000 V
Legkisebb felbontás, egyenfeszültség:
0,01 mV
Legkisebb felbontás, egyenáram:
0,01 µA
Legkisebb felbontás, váltakozóáram:
0,01 µA
Hőmérsékletmérés TC:
Igen
Max. ellenállásmérési-tartomány:
40 MOhm
Legkisebb felbontás, ellenállás:
0,01 Ohm
Névleges vizsgálati feszültség 1000 V:
Nem
Kapacitásmérés:
Igen
Frekvenciamérés:
Igen
Átmenő vizsgálat:
Igen
Szigetelési ellenállás mérési tartománya:
0-0 MOhm
Átmenetvizsgálat/diódateszt:
Igen
Legkisebb felbontás, frekvencia:
1 Hz
Max. kapacitás mérési tartomány:
40000 µF
Teljesítmény- és energiamérés:
Nem
Induktivitásmérés:
Nem
Legkisebb felbontás, kapacitás:
egyéb
Bluetooth illesztőfelület:
Igen
Névleges vizsgálati feszültség 100 V:
Nem
Névleges vizsgálati feszültség 500 V:
Nem
Szintméréssel (dB):
Nem
Valós effektív érték mérése (TRMS):
Igen
Relatívérték-mérés:
Igen
Maximumérték-memória:
Igen
Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):
Igen
Csúcsértéktároló memória:
Igen
Minimálérték-memória:
Igen
Mérési-érték tároló:
Igen
Kezelőfelület:
Igen
Névleges áramkör kategóriája:
CAT IV
Fordulatszámmérés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Többfunkciós kijelző:
Igen
Felharmonikus analízis / Power Quality:
Nem
Konduktanciamérés:
Nem
Legkisebb felbontás, váltakozófeszültség:
0,01 mV
Milliohm mérés 4-vezetékes technikával (Kelvin-csatlakozás):
Nem
Hőmérsékletmérés RTD:
Nem
Max. hőmérséklet tartomány:
1200 °C
Max. frekvencia méréstartomány:
100000 kHz
Legkisebb felbontás, hőmérséklet:
0,1 °C
Névleges vizsgálati feszültség 10 V:
Nem
Névleges vizsgálati feszültség 50 V:
Nem
Névleges vizsgálati feszültség 250 V:
Nem
Kábelhossz mérés:
Nem
Vezeték-szimmetria teszt kéthuzalos csatlakozásokhoz a-b-E:
Nem
Max. feszültség mérőkör kategória:
1000 V
Érzékelőarány-mérések:
Nem
IR (infravörös)-illesztőfelület:
Nem
Biztosító automata:
Igen