Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Munkaáramú kioldó AKM 3-4 méret 230VAC SN129156 - AKM34SHT230

MásolásMásolás
TRACON - Munkaáramú kioldó AKM 3-4 méret 230VAC SN129156

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 207-253 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374221696

Sonepar cikkszám

SN129156

Gyártói cikkszám

AKM34SHT230

Gyártói típuskód

AKM34SHT230

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

207-253 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Munkaáramú kioldó AKM 3-4 méret 230VAC