TRACON - Munkaáramú kioldó EVOH Us=110-415V AC, W=18mm SX076575 - EVOH-SR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség - 230 V
Modulszélesség - 1
Funkció - távkioldó
Hibaáramfunkció autotesztjével - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374210867
Sonepar cikkszám
SX076575
Gyártói cikkszám
EVOH-SR
Gyártói típuskód
EVOH-SR
Készülék szerelés:
kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség:
230 V
Modulszélesség:
1
Funkció:
távkioldó
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
3
Feszültség fajtája:
AC
Munkaáramú kioldó EVOH Us=110-415V AC, W=18mm