TRACON - Munkaáramú kioldó EVOTDA Us=110-415V AC, W=18mm SX076626 - EVOTDA-SR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség - 230 V
Modulszélesség - 1
Funkció - távkioldó
Hibaáramfunkció autotesztjével - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374210898
Sonepar cikkszám
SX076626
Gyártói cikkszám
EVOTDA-SR
Gyártói típuskód
EVOTDA-SR
Készülék szerelés:
kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség:
230 V
Modulszélesség:
1
Funkció:
távkioldó
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Feszültség fajtája:
AC
Munkaáramú kioldó EVOTDA Us=110-415V AC, W=18mm