Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Munkaáramú (sönt) kioldó AKM1méret AC 400V SX076276 - AKM1SHT400

MásolásMásolás
TRACON - Munkaáramú (sönt) kioldó AKM1méret AC 400V SX076276

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-420 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 380-420 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374221443

Sonepar cikkszám

SX076276

Gyártói cikkszám

AKM1SHT400

Gyártói típuskód

AKM1SHT400

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

380-420 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

380-420 V

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Munkaáramú (sönt) kioldó AKM1méret AC 400V