Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Munkaáramú (sönt) kioldó AKM1méret DC 24V SX076275 - AKM1SHT24DC

MásolásMásolás
TRACON - Munkaáramú (sönt) kioldó AKM1méret DC 24V SX076275

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374221436

Sonepar cikkszám

SX076275

Gyártói cikkszám

AKM1SHT24DC

Gyártói típuskód

AKM1SHT24DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Munkaáramú (sönt) kioldó AKM1méret DC 24V