Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Munkaáramú (sönt) kioldó AKM2méret AC 230V SX076289 - AKM2SHT230

MásolásMásolás
TRACON - Munkaáramú (sönt) kioldó AKM2méret AC 230V SX076289

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 207-253 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374221566

Sonepar cikkszám

SX076289

Gyártói cikkszám

AKM2SHT230

Gyártói típuskód

AKM2SHT230

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

207-253 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Munkaáramú (sönt) kioldó AKM2méret AC 230V