TRACON - Munkaáramú (sönt) kioldó AKM2méret AC 400V SX076291 - AKM2SHT400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-420 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
NZM megszakítóhoz használható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374221580
Sonepar cikkszám
SX076291
Gyártói cikkszám
AKM2SHT400
Gyártói típuskód
AKM2SHT400
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
380-420 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Munkaáramú (sönt) kioldó AKM2méret AC 400V