Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Munkaáramú (sönt) kioldó AKM3-4 méret AC 400V SX076304 - AKM34SHT400

MásolásMásolás
TRACON - Munkaáramú (sönt) kioldó AKM3-4 méret AC 400V SX076304

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 400-400 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

  • Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374221719

Sonepar cikkszám

SX076304

Gyártói cikkszám

AKM34SHT400

Gyártói típuskód

AKM34SHT400

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

400-400 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Munkaáramú (sönt) kioldó AKM3-4 méret AC 400V