TRACON - Nagyteljesítményű LED fényforrrás Samsung chippel 220-240 V, 50 Hz, 30 W, 4000 K, 2550 lm, E27, EEI=F SX077137 - LHPSE2730NW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpateljesítmény - 30-30 W
Fényáram - 2550-2550 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 154 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374222808
Sonepar cikkszám
SX077137
Gyártói cikkszám
LHPSE2730NW
Gyártói típuskód
LHPSE2730NW
Foglalat:
E27
Lámpateljesítmény:
30-30 W
Fényáram:
2550-2550 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
154 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
200-200 °
Lámpaforma:
lapos kerek
Üveg / fedél kivitel:
opál
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
30000 h
Átmérő:
100 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
2550 lm
Lámpa megnevezés:
egyéb
Ház színe:
fehér
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.7
Távirányítás lehetséges:
Nem
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távvezérléssel:
Nem
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
15000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
30 kWh
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Szürkületi kapcsolóval:
Nem