TRACON - Napelem panel monokristályos 265W 16,2 % SN033295 - SPM-265
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 6.4 mm
Belső átmérő zsugorodás után - 3.2 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - piros
Zsugorodási ráta - 2:1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN033295
Gyártói cikkszám
SPM-265
Gyártói típuskód
SPM-265
Belső átmérő zsugorodás előtt:
6.4 mm
Belső átmérő zsugorodás után:
3.2 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
piros
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
50 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.56 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
120-120 °C
UL-engedély:
Igen
Napelemek és tartozékaik ; Napelem modul ; Napelem panel monokristályos 265W 16,2 %