TRACON - NH 0 16A/500V aM motorvédő bizt betét NTM0-16 - NTM0-16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH0
Névleges áram - 16 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)
Névleges feszültség AC - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374123259
Sonepar cikkszám
NTM0-16
Gyártói cikkszám
NTM0-16
Gyártói típuskód
NTM0-16
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH0
Névleges áram:
16 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aM (kapcsolókészülék-védelem)
Névleges feszültség AC:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
0 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
16 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség AC:
120 kA
Névleges megszakítóképesség DC:
0 kA