Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - NH 0 20A/500V gL/gG vezvédő bizt betét NT0-20 - NT0-20

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - NH 0   20A/500V gL/gG vezvédő bizt betét NT0-20

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH0

  • Névleges áram - 20 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374117777

Sonepar cikkszám

NT0-20

Gyártói cikkszám

NT0-20

Gyártói típuskód

NT0-20

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH0

Névleges áram:

20 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

0 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

16 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

120 kA

Névleges megszakítóképesség DC:

0 kA

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 0 20A/500V gL/gG vezvédő bizt betét