TRACON - NH 0 32A/500V aM motorvédő bizt betét NTM0-32 - NTM0-32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH0
Névleges áram - 32 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)
Névleges feszültség AC - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374123280
Sonepar cikkszám
NTM0-32
Gyártói cikkszám
NTM0-32
Gyártói típuskód
NTM0-32
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH0
Névleges áram:
32 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aM (kapcsolókészülék-védelem)
Névleges feszültség AC:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
0 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
16 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség AC:
120 kA
Névleges megszakítóképesség DC:
0 kA