TRACON - NH 00 Bizt szakaszoló vízsz 1P 160A szerlapra SN149016 - KETO-00-1/R95
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Névleges üzemi áram le - 160 A
Biztosító betét mérete - NH00
Biztosítékfelügyelettel - Igen
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374211147
Sonepar cikkszám
SN149016
Gyártói cikkszám
KETO-00-1/R95
Gyártói típuskód
KETO-00-1/R95
Pólusszám:
1
Névleges üzemi áram le:
160 A
Biztosító betét mérete:
NH00
Biztosítékfelügyelettel:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
800 V
Ház szélessége:
106 mm
Ház mélysége:
204 mm
Ház magassága:
204 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
NH 00 Bizt szakaszoló vízsz 1P 160A szerlapra