TRACON - NH 00 bizt. vizszint. szakaszoló 3P 160A szerelőlapra IP20 SN113713 - KETO-1-3/R150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Névleges üzemi áram le - 250 A
Biztosító betét mérete - NH1
Biztosítékfelügyelettel - Igen
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374211208
Sonepar cikkszám
SN113713
Gyártói cikkszám
KETO-1-3/R150
Gyártói típuskód
KETO-1-3/R150
Pólusszám:
3
Névleges üzemi áram le:
250 A
Biztosító betét mérete:
NH1
Biztosítékfelügyelettel:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
1000 V
Ház szélessége:
184 mm
Ház mélysége:
117 mm
Ház magassága:
306 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
NH 00 bizt. vizszint. szakaszoló 3P 160A szerelőlapra IP20