TRACON - NH 1 bizt szakaszoló vízsz 3pol 250A gyűjtősínre, felső ká. IP20 SN013164 - LTL1-3/9/60/AO
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Névleges üzemi áram le - 630 A
Biztosító betét mérete - NH3
Védettség (IP) - IP20
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374186353
Sonepar cikkszám
SN013164
Gyártói cikkszám
LTL1-3/9/60/AO
Gyártói típuskód
LTL1-3/9/60/AO
Pólusszám:
3
Névleges üzemi áram le:
630 A
Biztosító betét mérete:
NH3
Védettség (IP):
IP20
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
500 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
1000 V
Ház magassága:
430 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszolókapcsoló-biztosító ; NH 1 bizt szakaszoló vízsz 3pol 250A gyűjtősínre, felső ká.