TRACON - NH 1 bizt szakaszoló vízsz 3pol 250A SN034352 - LTL1-3/9/100/AO
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
781 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374186407
Sonepar cikkszám
SN034352
Gyártói cikkszám
LTL1-3/9/100/AO
Gyártói típuskód
LTL1-3/9/100/AO
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Pólusszám:
3
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszolókapcsoló-biztosító ; NH 1 bizt szakaszoló vízsz 3pol 250A