Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - NH 2 355A/500V aM motorvédő bizt betét NTM2-355 - NTM2-355

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - NH 2  355A/500V aM motorvédő bizt betét NTM2-355

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2

  • Névleges áram - 355 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)

  • Névleges feszültség AC - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374123495

Sonepar cikkszám

NTM2-355

Gyártói cikkszám

NTM2-355

Gyártói típuskód

NTM2-355

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH2

Névleges áram:

355 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aM (kapcsolókészülék-védelem)

Névleges feszültség AC:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

0 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

34 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

120 kA

Névleges megszakítóképesség DC:

0 kA

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 2 355A/500V aM motorvédő bizt betét