TRACON - NH 2 bizt szakaszoló vízsz 3pol 400A SN034354 - LTL2-3/9/100/AO
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 400 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1127 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374186421
Sonepar cikkszám
SN034354
Gyártói cikkszám
LTL2-3/9/100/AO
Gyártói típuskód
LTL2-3/9/100/AO
Névleges tartós áram (Iu):
400 A
Pólusszám:
3
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszolókapcsoló-biztosító ; NH 2 bizt szakaszoló vízsz 3pol 400A