Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - NH 3 bizt szakaszoló vízsz 1pol 630A IP20 SN034319 - LTL3-1/9

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - NH 3 bizt szakaszoló vízsz 1pol 630A IP20 SN034319

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 1

  • Névleges üzemi áram le - 250 A

  • Biztosító betét mérete - NH1

  • Védettség (IP) - IP20

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374186216

Sonepar cikkszám

SN034319

Gyártói cikkszám

LTL3-1/9

Gyártói típuskód

LTL3-1/9

Pólusszám:

1

Névleges üzemi áram le:

250 A

Biztosító betét mérete:

NH1

Védettség (IP):

IP20

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

500 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

1000 V

Ház magassága:

247 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszolókapcsoló-biztosító ; NH 3 bizt szakaszoló vízsz 1pol 630A