TRACON - NH 3 bizt szakaszoló vízsz 3pol 630A SN034405 - LTL3-3/9/60/AU
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 630 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1470 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374186391
Sonepar cikkszám
SN034405
Gyártói cikkszám
LTL3-3/9/60/AU
Gyártói típuskód
LTL3-3/9/60/AU
Névleges tartós áram (Iu):
630 A
Pólusszám:
3
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszolókapcsoló-biztosító ; NH 3 bizt szakaszoló vízsz 3pol 630A