Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - NH 3 szakaszoló 1P 630A 690VAC 440VDC sínre SN133969 - KETO-3-1/AOU/F

MásolásMásolás
TRACON - NH 3 szakaszoló 1P 630A 690VAC 440VDC sínre SN133969

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 1

  • Névleges üzemi áram le - 630 A

  • Biztosító betét mérete - NH3

  • Biztosítékfelügyelettel - Igen

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374213448

Sonepar cikkszám

SN133969

Gyártói cikkszám

KETO-3-1/AOU/F

Gyártói típuskód

KETO-3-1/AOU/F

Pólusszám:

1

Névleges üzemi áram le:

630 A

Biztosító betét mérete:

NH3

Biztosítékfelügyelettel:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

1000 V

Ház szélessége:

250 mm

Ház mélysége:

143 mm

Ház magassága:

306 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

NH 3 szakaszoló 1P 630A 690VAC 440VDC sínre