TRACON - NH 3 szakaszoló 1P 630A 690VAC 440VDC szerelőlapra SN135262 - KETO-3-1/F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Névleges üzemi áram le - 630 A
Biztosító betét mérete - NH3
Biztosítékfelügyelettel - Igen
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374211161
Sonepar cikkszám
SN135262
Gyártói cikkszám
KETO-3-1/F
Gyártói típuskód
KETO-3-1/F
Pólusszám:
1
Névleges üzemi áram le:
630 A
Biztosító betét mérete:
NH3
Biztosítékfelügyelettel:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
1000 V
Ház szélessége:
250 mm
Ház mélysége:
143 mm
Ház magassága:
306 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
NH 3 szakaszoló 1P 630A 690VAC 440VDC szerelőlapra