TRACON - NH késes bizt.kezelő fogó 1000V NTK - NTK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 0 A
Méret - egyéb
Teljesítményveszteség névleges áramnál - 0 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374118149
Sonepar cikkszám
NTK
Gyártói cikkszám
NTK
Gyártói típuskód
NTK
Névleges áram:
0 A
Méret:
egyéb
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
0 W
A kezelő fogó alkalmazásával a késes biztosítóbetéteket – terhelésmentes állapotban – egyszerűen lehet az aljzatokba behelyezni és az aljzatokból eltávolítani. Így azok szakaszolóként is használhatók, mivel teljes biztonsággal, és jól látható módon bontjá