Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - NH X bizt alj 3pol 160A SX078216 - NTA-00/3

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - NH X bizt alj 3pol 160A SX078216

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - NH00

  • Névleges áram - 160 A

  • Pólusszám - 3

  • Szerelési mód - egyéb

  • Gyűjtősínre csatlakozás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374118125

Sonepar cikkszám

SX078216

Gyártói cikkszám

NTA-00/3

Gyártói típuskód

NTA-00/3

Méret:

NH00

Névleges áram:

160 A

Pólusszám:

3

Szerelési mód:

egyéb

Gyűjtősínre csatlakozás:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Befordító berendezés:

Nem

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-késes biztosító aljzat ; NH X bizt alj 3pol 160A