TRACON - Normál 1f kistranszform. 230V / 24-230V max.200VA IP20 SN033012 - TVTR-200-F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. primerfeszültség - 230-230 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Nem
Szekunder feszültség 1 - 24-24 V
Leválasztó transzformátor kivitel - Igen
2. primerfeszültség - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374165211
Sonepar cikkszám
SN033012
Gyártói cikkszám
TVTR-200-F
Gyártói típuskód
TVTR-200-F
1. primerfeszültség:
230-230 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Szekunder feszültség 1:
24-24 V
Leválasztó transzformátor kivitel:
Igen
2. primerfeszültség:
0-0 V
Névleges látszólagos teljesítmény:
200 VA
Szekunder feszültség 2:
0-0 V
Védettség (IP):
IP20
Primer feszültség 10:
0-0 V
Primer feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 3:
0-0 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
98 mm
Szekunder feszültség 8:
0-0 V
Magasság:
100 mm
Mélység:
95 mm
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Gyűrűmag:
Igen
Vezetékanyag:
réz
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
3. primerfeszültség:
0-0 V
Primer feszültség 4:
0-0 V
Primer feszültség 5:
0-0 V
Primer feszültség 6:
0-0 V
Primer feszültség 7:
0-0 V
Primer feszültség 8:
0-0 V
Szekunder feszültség 4:
0-0 V
Szekunder feszültség 5:
0-0 V
Szekunder feszültség 6:
0-0 V
Szekunder feszültség 7:
0-0 V
Szekunder feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 10:
230-230 V
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
E
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
6 %