Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Normál kábelkötegelő, natúr 580x12.4mm, D=9-168, PA6.6 SX076241 - 580PR

MásolásMásolás
TRACON - Normál kábelkötegelő, natúr 580x12.4mm, D=9-168, PA6.6 SX076241

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 12.4 mm

  • Szalaghosszúság - 580 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szín - fehér

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374220316

Sonepar cikkszám

SX076241

Gyártói cikkszám

580PR

Gyártói típuskód

580PR

Szalagszélesség:

12.4 mm

Szalaghosszúság:

580 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szín:

fehér

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

450 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Felület:

egyéb

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kötegátmérő:

9-168 mm

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Normál kábelkötegelő, natúr 580x12.4mm, D=9-168, PA6.6