Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Nyitható kábelkötegelő fekete 350×8mm D=10-45mm PA 6.6 SN033401 - 351-NY

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Nyitható kábelkötegelő fekete 350×8mm D=10-45mm PA 6.6 SN033401

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 8 mm

  • Szalaghosszúság - 350 mm

  • Szalagvastagság - 0 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374193214

Sonepar cikkszám

SN033401

Gyártói cikkszám

351-NY

Gyártói típuskód

351-NY

Szalagszélesség:

8 mm

Szalaghosszúság:

350 mm

Szalagvastagság:

0 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Felület:

egyéb

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Igen

Rögzítés módja:

nincs

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Nyitható kábelkötegelő fekete 350×8mm D=10-45mm PA 6.6