TRACON - Nyomógomb,22mm kettős komplett piros-zöld/O-I 1z 1ny érintkező 230VAC 5A IP65 SN096191
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 2
Gomb építési formája - lapos
Gomb színe - piros/zöld
Áttetsző - Nem
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096191
Gyártói cikkszám
NYG3-D1
Gyártói típuskód
NYG3-D1
Parancshelyek száma
2
Gomb építési formája
lapos
Gomb színe
piros/zöld
Áttetsző
Nem
Lencse formája
négyszögletű
Nyílás átmérője
22 mm
Nyílás szélessége
22 mm
Nyílás magassága
22 mm
Megvilágítható
Nem
Kapcsolási funkció beakadó
Nem
Visszaálló
Igen
Lámpa tápfeszültsége
0 V
Záróérintkezők száma
1
Nyitóérintkezők száma
1
Váltóérintkezők száma
0
Elektromos csatlakozó típusa
csavaros
Elülső gyűrűvel
Igen
Elülső gyűrű anyaga
műanyag
Elülső gyűrű színe
króm
Védettség
IP65
Védettség (NEMA)
1
Nyomógomb,22mm kettős komplett piros-zöld/O-I 1z 1ny érintkező 230VAC 5A IP65