TRACON - Nyomógomb 22mm fekete müa kerek 1ny 1z reteszelt IP42 NYGEH125F - NYGEH125F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - lapos / sima
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - fekete
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374135092
Sonepar cikkszám
NYGEH125F
Gyártói cikkszám
NYGEH125F
Gyártói típuskód
NYGEH125F
Gomb építési formája:
lapos / sima
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
fekete
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Nem
Nyílás átmérője:
22 mm
Megvilágítható:
Nem
Lámpa tápfeszültsége:
0 V
Nyílás szélessége:
22 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás magassága:
22 mm
Védettség (IP):
IP42
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
1
Lencse formája:
kerek
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0