Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Nyomógomb 22mm jelölt világító,fehér, (fekete nyíl) 1z 230V 5A IP65 SN148151 - NYG3-P3L

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Nyomógomb 22mm jelölt világító,fehér, (fekete nyíl) 1z 230V 5A IP65 SN148151

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - fehér

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374204767

Sonepar cikkszám

SN148151

Gyártói cikkszám

NYG3-P3L

Gyártói típuskód

NYG3-P3L

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

fehér

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22 mm

Megvilágítható:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

230 V

Nyílás szélessége:

22 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás magassága:

22 mm

Védettség (IP):

IP65

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

alumínium

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

1

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Áttetsző:

Nem

Váltóérintkezők száma:

0

Nyomógomb 22mm jelölt világító,fehér, (fekete nyíl) 1z 230V 5A IP65